DAYTON 4GXU7 cső axiális ventilátor 64-3 / 4 hüvelyk H 51-3 / 4 hüvelyk szélesség | AD7WXF

DAYTON 4GXU7 cső axiális ventilátor 64-3/4 hüvelyk H 51-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD7WXF Modell: 4GXU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,812.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.48 "
Penge anyag304 Stainless Steel
Csavar kör Dia.50.25 "
A méret51.75 "
B mérete28-5 / 16 "
C. mérete48.5 "
D dimenzió36 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Magasság64.75 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemeneti átmérő48.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység36 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság12-1 / 2 "
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma5
Outlet Dia.48.625 "
Tengely Dia.1.437 "
Szélesség51.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 219.6
Hajó magassága (cm)108.2
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 3C416 cső axiális ventilátor 51-3 / 4 hüvelyk szélesség 64-3 / 4 hüvelyk magasság | AC8LKZ 3C416-Alumínium50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€7,699.58
DAYTON 166260 Cső axiális ventilátor 51-3 / 4 hüvelyk H 51-3 / 4 hüvelyk szélesség | AF2GAE 6TFE0 166260-Acél5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€12,034.44
DAYTON 7AG18 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BQV 7AG1822,170Alumínium50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€10,192.08
DAYTON 7AG19 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BQW 7AG1927,900Alumínium50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€10,953.45
DAYTON 7AG75 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230 / 460 V | AF3BTC 7AG7522,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€27,165.61
DAYTON 7AG76 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 230 V | AF3BTD 7AG7622,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€28,304.74
DAYTON 7AG78 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230 / 460 V | AF3BTE 7AG7827,900Rozsdamentes acél50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€27,491.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4GXU7 cső axiális ventilátor 64-3/4 hüvelyk H 51-3/4 hüvelyk szélesség
€25,812.24 /Mértékegység