DAYTON Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 48 hüvelykes lapátátmérő


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Penge átm.: 48 " , CFM @ 1.250-In. SP: 24,060 , A méret: 51.75 " , B méret: 28-5 / 16 " , C méret: 48.5 " , D méret: 36 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Hz: 60 , Max. Mélység: 36 " , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Tengely átmérő: 1.437 " , Szélesség: 51.75 "
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
4GXU7
-304 Stainless Steel50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€25,812.24
B
3C416
-Alumínium50.25 "-9 / 16 "--64.75 "€7,699.58
C
7J378
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "73120.564.75 "€14,526.94
C
7J376
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "73113.0/6.564.75 "€14,678.02
D
166260
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "--51.75 "€12,034.45
C
7J377
-Acél5 / 16 "-5 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€13,387.81
E
7AG18
22,170Alumínium50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€10,192.08
A
7AG76
22,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73120.564.75 "€28,304.74
E
7F881
22,170Szikraálló alumínium50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€9,052.95
A
7AG75
22,170Rozsdamentes acél50.25 "-9 / 16 "73114.8-13.4/6.764.75 "€27,165.61
E
7AG19
27,900Alumínium50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€10,953.46
A
7AG79
27,900Rozsdamentes acél50.25 "24,3909 / 16 "82732.064.75 "€29,066.12
E
7F882
27,900Szikraálló alumínium50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€9,379.07
A
7AG78
27,900Rozsdamentes acél50.25 "24,3909 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€27,491.73
A
7AG81
31,380Rozsdamentes acél50.25 "28,5509 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€28,498.59
E
7F883
31,380Szikraálló alumínium50.25 "28,5509 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€10,385.92
C
7J379
24390Acél5 / 16 "-5 / 16 "82720.0/10.064.75 "€15,500.42
C
7J381
24390Acél5 / 16 "-5 / 16 "82732.064.75 "€15,288.32
C
7J380
24390Acél5 / 16 "-5 / 16 "82719.8-17.9/9.064.75 "€13,713.94
C
7J383
28550Acél5 / 16 "-5 / 16 "89127.2-24.6/12.364.75 "€14,720.79
C
7J382
28550Acél5 / 16 "-5 / 16 "89125.0/12.564.75 "€16,794.91

Szíjhajtású csőaxiális ventilátorok, 48 hüvelykes lapátátmérő

A Dayton szíjhajtású csőaxiális ventilátorok függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők fel, hogy a festékszóró fülkékben, tisztítótartályokban és keverőhelyiségekben lévő szellőzőnyíláson belülről kifelé kivezessék a szagokat, a nedvességet és a gőzöket. Ezek a csöves axiális ventilátorok tárcsás kerékkel vagy légcsavarral rendelkeznek, amely egy hengeres csőszerű szerkezetben található, és a ház és a lapát között csak kis hézag van a ventilátor hatékonyságának javítása érdekében. Rozsdamentes acél/acél ház zománcfestékkel és szikraálló alumínium/rozsdamentes acél/acél/alumínium propellerek a rozsdavédelem és a szerkezeti szilárdság érdekében. A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül kaphatók a ventilátorok egyedi alkalmazásokhoz való testreszabásához. Válasszon ezeknek az 5/6 lapátcsöves kipufogóventilátoroknak a széles választékából, amelyek 731 és 891 ford./perc közötti ventilátorsebesség-tartományban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?