POWERS 2 LFMM435-1 keverőszelep sárgaréz 208 Gpm | AA7EGK 15W078

POWERS 2 LFMM435-1 Keverőszelep sárgaréz 208 Gpm

Raktáron
Tétel: AA7EGK Modell: 2 db LFMM435-1Kereszthivatkozás: 15W078

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,663.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaSárgaréz
Áramlási sebesség208 gpm
Bemeneti méret2"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság12.25 "
Teljes szélesség19.25 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2425
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
POWERS 3/4 LFMM431-1 keverőszelep sárgaréz 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,947.13
HATALMAK 3/4 x 1 LFMM432-1 keverőszelep sárgaréz 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€2,205.89
HATÁLYOK 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 keverőszelep sárgaréz 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,639.69
HATALMAK 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 keverőszelep sárgaréz 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€3,241.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS 2 LFMM435-1 Keverőszelep sárgaréz 208 Gpm
€4,663.74 /Mértékegység