DAYTON 4FDZ1 AC hajtóműves motor 89 Rpm Ofc 115vac | AD7LMK

DAYTON 4FDZ1 AC hajtóműves motor 89 ford./perc 115vac

Raktáron
Tétel: AD7LMK Modell: 4FDZ1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,811.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda a tokon és a motoron
HázOFC
Teljes terhelésű erősítők5.9
Fogaskerékház anyagaÖntöttvas
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel19:1
SzinkronAcél
HázÖntöttvas
Hz60
Bemenet HP1/3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzet x 1-1 / 8"
Hossz kevesebb tengely12.5 "
KenésSAE # 90, 5ep típus, ISO 220 fokozatú hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték219 in.-lb.
Motorkeret56Y
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésVízszintes
Adattábla fordulat / perc89
Teljes hossz13.65 "
Túlterhelés245 font
Fázis1
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsOlajtömítések a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.954
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€919.18
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4FDZ1 AC hajtóműves motor 89 ford./perc 115vac
€1,811.27 /Mértékegység