STRAUB Nyitott Flex körbetekerhető csőcsatlakozások


A Straub Flex csőcsatlakozókat két cső vagy cső összekapcsolására tervezték vákuum-, nyomás- vagy szívóvezetékekkel rendelkező csőrendszerekben. Raptor Supplies ezeket a nyitott flexibilis csőcsatlakozókat kínálja 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5 és 6 hüvelykes csőméretekben.

Szűrő
Test anyaga: 304 Stainless Steel , Tömítés anyaga: EPDM , Max. Nyomás: 232 psi , Csavarok száma: 2 , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Vákuum minősítés: 28 "
StílusModellCsavar méreteHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
STR36050
---€614.97
ajánlatkérés
A
STR35852
---€577.78
ajánlatkérés
A
STR35150
---€388.98
ajánlatkérés
A
STR35000
---€366.76
ajánlatkérés
A
STR35502
---€448.26
ajánlatkérés
A
STR35200
---€418.64
ajánlatkérés
A
STR35652
---€455.69
ajánlatkérés
A
STR36052
---€614.97
ajánlatkérés
A
STR35650
---€455.69
ajánlatkérés
A
STR35152
---€388.98
ajánlatkérés
A
STR35800
---€566.83
ajánlatkérés
A
STR35601
---€366.76
ajánlatkérés
A
STR35350
---€437.14
ajánlatkérés
A
STR35202
---€418.64
ajánlatkérés
A
STR35900
---€577.92
ajánlatkérés
A
STR35352
---€437.14
ajánlatkérés
A
STR35250
---€422.31
ajánlatkérés
A
STR35002
---€366.76
ajánlatkérés
A
STR35252
---€422.31
ajánlatkérés
A
STR35052
---€377.87
ajánlatkérés
A
STR35651
6 mm -es imbusz3 7 / 10 "4"€440.93
A
STR35351
6 mm -es imbusz3 7 / 10 "3"€425.57
A
STR35201
6 mm -es imbusz3"2.5 "€394.81
A
STR35001
6 mm -es imbusz3"1.5 "€343.16
A
STR35151
6 mm -es imbusz3"2"€362.38
A
STR36051
8 mm -es imbusz4 1 / 5 "6"€592.05
A
STR35901
8 mm -es imbusz4 1 / 5 "5"€537.69

Nyitott Flex körbetekerhető csőcsatlakozások

A Straub csőcsatlakozókat két cső vagy cső összekapcsolására tervezték vákuum-, nyomás- vagy szívóvezeték-rendszerekben. Ezek az egységek egyedülálló, alacsony profilú kialakítással rendelkeznek, amely a csőnyílás köré csavarodik, így szivárgásmentes tömítést és egy EPDM osztott tömítést hoz létre, amely -4 és 212 °F közötti hőmérsékletet 232 psi maximális nyomás mellett ellenáll. Ezenkívül képesek kompenzálni az axiális és szögeltéréseket, csillapítani a zajt és a rezgéseket, valamint kezelni a csövek eltolódását. Válasszon a nyitott flexibilis csőcsatlakozások széles kínálatából 1-1/2, 2, 2--1/2, 3, 4, 5 és 6 hüvelykes csőméretekben Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • A Straub nyitott flex tengelykapcsolók tágulási hézagként működnek.
  • Ezen csatlakozók használatához a csöveket megfelelően rögzíteni és rögzíteni kell.
  • Nem igényelnek speciális szerszámokat vagy csővég előkészítést.
  • Ezekhez a csőcsatlakozókhoz csak nyomatékkulcs szükséges a biztonságos és biztonságos csőcsatlakozáshoz, amelyet ritkán kell újra meghúzni.

Jellemzők

  • A Straub nyitott flex csatlakozók alacsony profilú kialakítással rendelkeznek, amely a csőnyílás köré tekerve szivárgásmentes tömítést hoz létre.
  • Ezek az egységek EPDM osztott tömítéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a -4 és 212 °F közötti hőmérsékletnek, 232 psi maximális nyomáson.
  • A szabadalmaztatott markolatgyűrű kiváló tartóerőt biztosít kemény felületű csöveken.
  • Ezek a tengelykapcsolók kompenzálják az axiális és szögeltéréseket, csillapítják a zajt és a rezgéseket, valamint a csövek eltolódását.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM 1476, C típusú, 2. osztály
  • American Bureau of Shipping (ABS) 232 PSI-ig
  • UL
  • Országos Közegészségügyi Alapítvány

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a csatlakozók újrafelhasználhatók?

Igen, ezek a csatlakozók újrafelhasználhatók, és akár 5 fokos csövek eltolódásának kezelésére is használhatók.

Milyen típusú csőanyagokkal működnek a Straub Flex tengelykapcsolók?

Hasonló vagy eltérő csőanyagokat kötnek össze, mint például acél, horganyzott acél, rozsdamentes acél, vékony falú rozsdamentes acél, PVC és réz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?