DAYTON 4FDY9 AC hajtóműves motor 45 Rpm Ofc 115vac | AD7LMJ

DAYTON 4FDY9 AC hajtóműves motor 45 ford./perc, 115vac

Raktáron
Tétel: AD7LMJ Modell: 4FDY9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,042.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda a tokon és a motoron
HázOFC
Teljes terhelésű erősítők5.9
Fogaskerékház anyagaÖntöttvas
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel38:1
SzinkronAcél
HázÖntöttvas
Hz60
Bemenet HP1/3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret1/4 "négyzet x 1-3 / 8"
Hossz kevesebb tengely12.5 "
KenésSAE # 90, 5ep típus, ISO 220 fokozatú hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték438 in.-lb.
Motorkeret56Y
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésVízszintes
Adattábla fordulat / perc45
Teljes hossz14.27 "
Túlterhelés385 font
Fázis1
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsOlajtömítések a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9755
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€919.18
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4FDY9 AC hajtóműves motor 45 ford./perc, 115vac
€2,042.08 /Mértékegység