ANSELL 28-350 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: habosított , Bevonatanyag: nitril , Szín: Narancssárga / arany , Mandzsetta: Biztonság , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Kevlar (R) (R) , Pálma anyaga: nitril , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
28-350
L€30.14
A
28-350
M€30.14
A
28-350
XL€30.14

28-350 Activarmr nitril bevonatú vágásálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 28-350 vágásálló kesztyűk megóvják a dolgozókat az olyan lehetséges kockázatoktól, mint a vágások és horzsolások a napi feladataik során. Ideálisak a gyártás, az építőipar, a fémmegmunkálás és az autóipar számára.

Jellemzők

  • Ansell ActivArmr 28-350 cut-resistant gloves feature sandy-textured nitrile coating, delivering superior grip on surfaces, especially in oily or slippery conditions.
  • These gloves have a 10-inch glove length, extending wrist and lower arm coverage.
  • The 3/4 part of these gloves have nitrile coating coverage, balancing protection and dexterity, making them versatile for various tasks requiring both safety and precision.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?