Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4C459 pengeventilátor 12 hüvelyk | AD6WGE

DAYTON 4C459 12 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AD6WGE Modell: 4C459
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
€94.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága3-1 / 2 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége5 9 / 16 "
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP1458/963
CFM @ 0.125-In. SP1299/740
CFM @ 0.250-In. SP1145/617
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság40 fok
Propeller átm.12 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/8
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/250
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1725
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságPropeller átm.Ár
DAYTON 2C354 pengeventilátor 12 hüvelyk | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 fok12 "€93.61
DAYTON 2C356 pengeventilátor 12 hüvelyk | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 fok12 "€93.62
DAYTON 2C358 Pengeventilátor 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 fok16 "€116.22
DAYTON 2C359 pengeventilátor 16 hüvelyk | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 fok16 "€114.90
DAYTON 2C361 pengeventilátor 18 hüvelyk | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 fok18 "€115.86
DAYTON 2C363 pengeventilátor 18 hüvelyk | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 fok18 "€124.75
DAYTON 4C348 pengeventilátor 12 hüvelyk | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 fok12 "€92.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C459 12 hüvelykes lapátos ventilátor
€94.16 /Mértékegység