CHICAGO FAUCETS Konyhai csaptelep, karos kilincs, fali tartó, ADA, 1/2 "NPT


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 , Csatlakozás: 1/2 "FNPT , Csaptelep működése: Kézikönyv , Áramlási sebesség: 2.2 gpm , Fogantyú típusa: Fogantyú , Fogantyúk száma: 2 , Lyukak száma: 2 , Szelep típusa: Tömörítés
StílusModellCsap kifolyóbefejezA furatközpont középre szereléseCsere patronKiöntő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
445-DJ18ABCP
Kettős csuklós hintakróm8.375 "Mfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF sz18 "€668.65
B
445-L12ABCP
Csőszerű hintaKrómozott8-3 / 8 "állíthatóMfr. No. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€640.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?