DAYTON 2C363 pengeventilátor 18 hüvelyk | AB9CXW

DAYTON 2C363 18 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AB9CXW Modell: 2C363

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága4-1 / 16 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége9.187 "
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3408/2252
CFM @ 0.125-In. SP3180/1868
CFM @ 0.250-In. SP2916/1522
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság26 fok
Propeller átm.18 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/3
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/11
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1725
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságPropeller átm.Ár
DAYTON 2C354 pengeventilátor 12 hüvelyk | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 fok12 "€93.61
DAYTON 2C356 pengeventilátor 12 hüvelyk | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 fok12 "€93.62
DAYTON 2C358 Pengeventilátor 16 In | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 fok16 "€116.22
DAYTON 2C359 pengeventilátor 16 hüvelyk | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 fok16 "€114.90
DAYTON 2C361 pengeventilátor 18 hüvelyk | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 fok18 "€115.86
DAYTON 4C348 pengeventilátor 12 hüvelyk | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 fok12 "€92.65
DAYTON 4C459 pengeventilátor 12 hüvelyk | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 fok12 "€94.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C363 18 hüvelykes lapátos ventilátor
€124.75 /Mértékegység