Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A692 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTV

DAYTON 4A692 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Tétel: AD6RTV Modell: 4A692
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
€147.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 12.5 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.22
Áramlási tartomány0.22-3.8 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatÁramlási tartományTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 3A423 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc Ss | AC8GKM 3A423Akár 34.0 scfm0.16-3.8 gpm2.75 "1 13 / 16 "1 / 8 "€115.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A692 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss
€147.69 /Mértékegység