DAYTON Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 300 PSI


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Térfogat együttható: 0.22 , Tömítés anyaga: Buna N. , Max. Folyadék hőmérséklet: 180 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Művelet típusa: Közvetlen fellépés , nyílás átm.: 3 / 32 " , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-Way
StílusModellLégáramlatÁramlási tartományTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4A692
Akár 12.5 scfm0.22-3.8 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€147.70
A
3A423
Akár 34.0 scfm0.16-3.8 gpm2.75 "1 13 / 16 "1 / 8 "€115.81

Mágnesszelep tekercs nélkül, rozsdamentes acél, 300 PSI

A Dayton tekercs nélküli mágnesszelepek kétutas szelepek, amelyek elektromosan szabályozzák a levegő, víz, inert gáz és könnyű olaj kibocsátását vízkezelő rendszerekben, párásítókban, árusító automatákban, hegesztőberendezésekben és más korrozív környezetekben. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak az olajoknak, benzinnek és kőolaj alapú folyadékoknak. Képesek ellenállni akár 2°F folyadékhőmérsékletnek is. Ezek az általában zárt szelepek közvetlen működésűek a szelepek nyitására és zárására. Válasszon a mágnesszelepek széles skálájából, hogy illeszkedjen az 180/1 és 8/1 hüvelykes csőméretekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?