DAYTON 49P419 emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás | AD6RGC

DAYTON 49P419 Emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6RGC Modell: 49P419

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,344.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága4"
Óvadék nyitási szélessége2-3 / 4 "
Fogantyúhossz10.625 "
Mágnes magasság4.75 "
Mágnes hossza8.75 "
Mágnes anyagNeodímium / bór / vas
Mágnes szélessége4.625 "
Max. Hőálló hő.212 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás1600 font
Teljes magasság9.125 "
Teljes hossz10.625 "
Teljes szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.31
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (800 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 49P417 emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€581.03
DAYTON 49P418 emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,375.23
DAYTON 49P420 emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€4,052.58
DAYTON 49P421 Emelőmágnes 5000 Lb. Kapacitás | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€6,113.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49P419 Emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás
€2,344.27 /Mértékegység