DAYTON 49P420 emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás | AD6RGD

DAYTON 49P420 Emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6RGD Modell: 49P420

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,052.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága6-3 / 4 "
Óvadék nyitási szélessége4"
Fogantyúhossz12 "
Mágnes magasság6.5 "
Mágnes hossza10.25 "
Mágnes anyagNeodímium / bór / vas
Mágnes szélessége7"
Max. Hőálló hő.212 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás2500 font
Teljes magasság12.625 "
Teljes hossz12.125 "
Teljes szélesség14.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)43.99
Hajószélesség (cm)38
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (1250 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 49P417 emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€581.03
DAYTON 49P418 emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,375.23
DAYTON 49P419 emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,344.27
DAYTON 49P421 Emelőmágnes 5000 Lb. Kapacitás | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€6,113.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49P420 Emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás
€4,052.58 /Mértékegység