DAYTON Emelő mágnesek


Szűrő
StílusModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€523.49
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,282.25
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,263.51
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.63
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,699.86

Emelő mágnesek

A Dayton emelőmágneseket nagy vagy nehéz darabok szállítására tervezték, hogy a padlófelület rendetlen maradjon, és szépen összerakhassa a tárgyakat egy helyen. Ezeket az egységeket egyetlen kezelő kezelheti, hogy könnyedén felemelje a lapos és kerek alkatrészeket nagy energiájú NDFeB (neodímium / vas / bór) mágnesek használatával. Szórógerendákkal együtt hosszú lemezek, rudak vagy csövek szállítására alkalmasak. Be- és kikapcsoló fogantyúval rendelkeznek, amely minimális erőfeszítéssel rögzíti vagy leválasztja az anyagokat, és 250, 800, 1600 és 2500 font lapos teherbírású.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?