DAYTON 49P418 emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás | AD6RGB

DAYTON 49P418 Emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6RGB Modell: 49P418

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,282.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága2-7 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-3 / 4 "
Fogantyúhossz9"
Mágnes magasság3.5 "
Mágnes hossza6"
Mágnes anyagNeodímium / bór / vas
Mágnes szélessége3.625 "
Max. Hőálló hő.212 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás800 font
Teljes magasság5.75 "
Teljes hossz7.625 "
Teljes szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6975
Hajó magassága (cm)18.01
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (400 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 49P417 emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€523.49
DAYTON 49P419 emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,263.51
DAYTON 49P420 emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.62
DAYTON 49P421 Emelőmágnes 5000 Lb. Kapacitás | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,699.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49P418 Emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás
€1,282.25 /Mértékegység