Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 49P417 emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás | AD6RGA

DAYTON 49P417 Emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD6RGA Modell: 49P417

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€581.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő mágnes
Óvadék nyitási magassága2-3 / 8 "
Óvadék nyitási szélessége1-3 / 8 "
Fogantyúhossz4.875 "
Mágnes magasság2.625 "
Mágnes hossza3.25 "
Mágnes anyagNeodímium / bór / vas
Mágnes szélessége2.5 "
Max. Hőálló hő.212 fok F
Max. Névleges lapos kapacitás250 font
Teljes magasság5"
Teljes hossz4.75 "
Teljes szélesség5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)19.51
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágnes aktiválása (be / ki fogantyú zárolása)
    • Max. Névleges kerek kapacitás (125 font)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszMágnes magasságMágnes hosszaMágnes szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 49P418 emelőmágnes 800 Lb. Kapacitás | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,375.23
DAYTON 49P419 emelőmágnes 1600 Lb. Kapacitás | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,344.27
DAYTON 49P420 emelőmágnes 2500 Lb. Kapacitás | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€4,052.58
DAYTON 49P421 Emelőmágnes 5000 Lb. Kapacitás | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€6,113.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49P417 Emelőmágnes 250 Lb. Kapacitás
€581.03 /Mértékegység