DAYTON 48C180 Upblast ventilátorkerék 12-1/2 hüvelykes 115v | AG6UAL

DAYTON 48C180 Upblast ventilátorkerék 12-1/2 hüvelykes 115 V

Raktáron
Tétel: AG6UAL Modell: 48C180

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,469.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP1015/1346/2037
CFM @ 0.125-In. SP905/1261/1979
CFM @ 0.250-In. SP781/1180/1923
CFM @ 0.375-In. SP581/1091/1869
CFM @ 0.500-In. SP- / 981/1816
CFM @ 0.625-In. SP- / 833/1763
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1710
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1642
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 1571
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1406
CFM @ 1.500-In. SP- / - / 1176
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.06/0.14/0.48
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Motoros HP1/2
motor típusaEC motor
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek számaVáltozó
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság28.25 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)12 X 12
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Sheave End1 / 2 "
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.5.7/7.9/16.1
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.5.6/8.2/16.7
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / 8.0/17.9
Sebesség ellenőrzésMotoron, 43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő12.5 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8414596060

Termék részletek:

    • Adj. UL 762 konyhai tetőkeret készletszám (4HX61)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 4HZ41 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Upblast ventilátorkerék 13-1/4 hüvelykes 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 4HZ45 Upblast ventilátor 13-1 / 4 hüvelyk 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€905.37
DAYTON 5DVN8 Upblast szellőzőkerék 8-1 / 4 hüvelyk 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KYY 5dvp0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115 V | AE3KZC 5dvp4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C180 Upblast ventilátorkerék 12-1/2 hüvelykes 115 V
€2,469.48 /Mértékegység