Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 48C172 sebességszabályozás 6 amper | AD6QRK

DAYTON 48C172 Sebességszabályozás 6 Amper

Raktáron
Tétel: AD6QRK Modell: 48C172

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€83.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebesség ellenőrzés
Mélység1-1 / 4 "
görcsrohamokSingle Gang Box
Magasság4.5 "
Max. Amper6
Max. Teljesítmény720
Lemez színeEzüst
Szín váltásaFekete
típusForgó, állítható
Feszültség115
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8541300080
Származási országHK

Termék részletek:

A Dayton 48C172 fordulatszám-szabályozás több lélegeztetőgép és ventilátor sebességének szabályozására szolgál.

Jellemzők:

  • A szilárdtest technológiája megváltoztatja a ventilátormotor teljesítményszintjét, hogy szabályozza a ventilátorok vagy ventilátorok sebességét.
  • Rögzítőcsavarokkal és huzalanyákkal van ellátva a gyors telepítés érdekében, és könnyen elfér egyetlen csoportos dobozban.
  • Lehetővé teszi a sebesség beállítását 50 és 100% között.
  • Ez a fordulatszám-szabályozás kézi, alacsony fordulatszámú trimm-beállítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a ventilátorok számára, hogy a minimális fordulatszámot megfelelő nyomatékkal, leállás nélkül érjék el.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a bandadoboz célja?

V. A csoportos doboz egy fém vagy műanyag doboz, amelyet elektromos alkatrészek biztonságos rögzítésére terveztek.

K. Hol használják a ventilátor fordulatszám-szabályozását?

V. A Dayton ventilátor sebességszabályzói a padláson, a konyhán, a mennyezeten vagy a fürdőszobai ventilátorok sebességének szabályozására szolgálnak.

K. Hogyan kell felszerelni a Dayton 48C172 sebességszabályzót?

A.

  • Az elektromos doboz kinyitása előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség le van választva.
  • Az elektromos doboz alján több elektromos kiütőnyílás található, amelyek a szilárdtest-sebesség-szabályozáshoz szükséges vezetékek elvezetéséhez csatlakoznak.
  • Cserélje ki a meglévő kábelköteget a készletből származó új kábelkötegre. Ez a kábelköteg fogadja a csatlakozást a fordulatszám-szabályzóhoz és a fordulatszám-szabályozóhoz, amelyet sorba kell kötni a fordulatszám-vezérelt motorral és a hálózati feszültséggel.
  • Győződjön meg arról, hogy a félvezetős sebességszabályzó megfelelően földelve van.
  • A mellékelt vezetékcsatlakozóval csatlakoztassa a helyszíni földelővezetéket a fordulatszám-szabályozóhoz.
  • Győződjön meg arról, hogy minden elektromos doboz és egység ajtaja megfelelően be van zárva.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységgörcsrohamokMagasságMax. AmperMax. TeljesítménytípusFeszültségÁr
DAYTON 1AGV3 Sebességszabályzó Állítható Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Csúsztassa, 3 helyzet, kikapcsolva-€5.75
DAYTON 43Y140 Sebességszabályzó 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Egységes csatlakozó doboz4.5 "0.5/0.2550Távoli tárcsázás115/230€642.70
DAYTON 48C173 sebességszabályozás 10 A | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Forgó, állítható115€129.25
DAYTON 5NRA4 Ventilátor fordulatszám-szabályozás Előre fordulat 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Forgatás előre / hátra kapcsolóval120€108.28
DAYTON 35YV92 Fordulatszám-szabályozás 2-fokozatú 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 sebesség115/230€771.51
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Egységes csatlakozó doboz4.250.5/0.2550érintés115/230€1,176.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C172 Sebességszabályozás 6 Amper
€83.89 /Mértékegység