DAYTON Sebességszabályozók


A Dayton sebességszabályozók szabályozzák a ventilátorok és a ventilátorok sebességét. Ezek a forgó fordulatszám-szabályozók több típusú berendezést is kezelhetnek egyszerre, amíg az amper névleges értéke meg nem haladja. Olyan iparágakban telepítik őket, ahol rendszeres szellőztetésre van szükség.

Szűrő
StílusModellSzélességMélységgörcsrohamokMagasságMax. AmperMax. TeljesítménytípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
35YV92
-2.75-3.750.5/0.25502 sebesség115/230€771.51
B
35YV94
-1Egységes csatlakozó doboz4.250.5/0.2550érintés115/230€1,176.13
C
43Y140
2.75 "2"Egységes csatlakozó doboz4.5 "0.5/0.2550Távoli tárcsázás115/230€642.70
D
1AGV3
2.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Csúsztassa, 3 helyzet, kikapcsolva-€5.75
E
48C172
2.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Forgó, állítható115€83.88
F
5NRA4
3"2"-5"5540Forgatás előre / hátra kapcsolóval120€108.28
G
48C173
4.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Forgó, állítható115€129.26

Sebességszabályozók

A Dayton állítható sebességszabályzói a kereskedelmi és ipari Dayton mennyezeti ventilátorok sebességének szabályozására szolgálnak. Ezek a forgó sebességszabályzók egy be-/kikapcsoló tárcsával rendelkeznek, amely pontos lemezbeállítást és irányjelzést tesz lehetővé. UL-listás a biztonságos működés érdekében, és rögzítőcsavarokat és huzalanyákat tartalmaznak az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a sebességszabályozók széles skálájából, amelyek 6 és 10 amperes áramerősséggel állnak rendelkezésre.

Jellemzők

  • A Dayton sebességszabályzók rögzítőcsavarokkal és huzalanyákkal vannak ellátva a gyors telepítés érdekében, és könnyen elférnek egyetlen csoportos dobozban.
  • Ezek az egységek szilárdtest-technológiával rendelkeznek, amely megváltoztatja a ventilátormotor teljesítményszintjét a ventilátorok vagy ventilátorok sebességének szabályozása érdekében.
  • Kézi, alacsony fordulatszámú trimm-beállítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a ventilátorok számára, hogy megfelelő nyomatékkal minimális fordulatszámot érjenek el leállás nélkül.
  • Ezek a sebességszabályozó egységek 50% és 100% közötti levegőteljesítmény beállítását teszik lehetővé.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az egységeknek a névleges feszültsége?

A Dayton sebességszabályozók névleges feszültsége 115 V.

Mire jó a bandadoboz a sebességszabályozó egységekben?

A Dayton-sebesség-szabályzók egy dobozzal vannak felszerelve az elektromos alkatrészek biztonságos rögzítésére.

Mekkora ezeknek a sebességszabályozó egységeknek a maximális teljesítménye?

A Dayton 700 és 1200 W-os sebességszabályozó egységeket kínál.

Mekkora a maximális áram, amelyet ezek az egységek ellenállnak?

A Dayton sebességszabályozó egységeket kínál 6 és 10 A-es változatokban a légáramlás beállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?