Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 48C173 sebességszabályozás 10 A | AD6QRL

DAYTON 48C173 Sebességszabályozás 10 Amper

Raktáron
Tétel: AD6QRL Modell: 48C173

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€129.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebesség ellenőrzés
Mélység2-1 / 2 "
görcsrohamokSingle Gang Box
Magasság4.5 "
Max. Amper10
Max. Teljesítmény1200
Lemez színeEzüst
Szín váltásaFekete
típusForgó, állítható
Feszültség115
Szélesség4.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8541300080
Származási országHK

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységgörcsrohamokMagasságMax. AmperMax. TeljesítménytípusFeszültségÁr
DAYTON 1AGV3 Sebességszabályzó Állítható Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Csúsztassa, 3 helyzet, kikapcsolva-€5.75
DAYTON 43Y140 Sebességszabályzó 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Egységes csatlakozó doboz4.5 "0.5/0.2550Távoli tárcsázás115/230€642.70
DAYTON 48C172 sebességszabályozás 6 amper | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Forgó, állítható115€83.89
DAYTON 5NRA4 Ventilátor fordulatszám-szabályozás Előre fordulat 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Forgatás előre / hátra kapcsolóval120€108.28
DAYTON 35YV92 Fordulatszám-szabályozás 2-fokozatú 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 sebesség115/230€771.51
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Egységes csatlakozó doboz4.250.5/0.2550érintés115/230€1,176.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C173 Sebességszabályozás 10 Amper
€129.25 /Mértékegység