A B Az alsó polc kapacitása: 1800 lbs. , alsó polc magassága: 9 1 / 4 " , Kapacitás: 3000 lbs. , Görgő mérete: 6 "x 2" , Görgő típusa: (4) Forgatható, (2) Merev , Szín: Kék, sárga , Fedélzet szélessége: 35 11 / 16 " , Magasság: 49.31 " , Beltér kültér: szobai , Hossz: 72.13 " , Középső polc kapacitása: 600 lbs. , Görgők száma: 6 , Polcok száma: 3 , Polc magassága: Állítható , Polc hossza: 59.69 " , Polc szélessége: 35.69 " , Felső polc kapacitása: 600 lbs. , Felső polc magassága: 42 7 / 8 " , Szélesség: 37.31 "
AEC sorozatú állítható Ergo kocsik
A Vestil AEC sorozatú állítható ergo kocsikat ipari és raktári környezetben használják az anyagmozgatás hatékonyságának növelésére és a dolgozók ergonómiai megterhelésének csökkentésére. Ezek a kocsik különféle méretű és súlyú rakományokat fogadnak el, elősegítve a sokoldalúságot és az alkalmazkodóképességet a különböző munkakörnyezetekben. Ezek az AEC sorozatú ergo kocsik állítható magasságúak, így a felhasználók saját igényeiknek megfelelően testreszabhatják őket, csökkentve a sérülések és a fáradtság kockázatát. Üvegtöltésű nylon/formagumi kerekekkel rendelkeznek, amelyek kiváló manőverezhetőséget, nagyobb tartósságot és csökkentett kopást kínálnak. Ezek a kocsik megkönnyítik az áruk egyszerű szállítását az optimalizált munkafolyamat és termelékenység érdekében. Ergonómikus kialakításuk kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet és jobb dolgozói közérzetet biztosít.