Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 35YV92 Fordulatszám-szabályozás 2-fokozatú 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF

DAYTON 35YV92 sebességszabályozás 2 sebességes 115/230V 0.5/0.25 A

Raktáron
Tétel: AH6FHF Modell: 35YV92

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€771.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebesség ellenőrzés
Mélység2.75
Magasság3.75
Max. Amper0.5/0.25
Max. Teljesítmény50
Lemez színeSzürke
Szín váltásaFekete
típus2 sebesség
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.26
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységgörcsrohamokMagasságMax. AmperMax. TeljesítménytípusFeszültségÁr
DAYTON 1AGV3 Sebességszabályzó Állítható Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Csúsztassa, 3 helyzet, kikapcsolva-€5.75
DAYTON 43Y140 Sebességszabályzó 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Egységes csatlakozó doboz4.5 "0.5/0.2550Távoli tárcsázás115/230€642.70
DAYTON 48C172 sebességszabályozás 6 amper | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Forgó, állítható115€83.89
DAYTON 48C173 sebességszabályozás 10 A | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Forgó, állítható115€129.25
DAYTON 5NRA4 Ventilátor fordulatszám-szabályozás Előre fordulat 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Forgatás előre / hátra kapcsolóval120€108.28
DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Egységes csatlakozó doboz4.250.5/0.2550érintés115/230€1,176.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35YV92 sebességszabályozás 2 sebességes 115/230V 0.5/0.25 A
€771.51 /Mértékegység