DAYTON 45LW12 Kereskedelmi padlókeringtető, mobil, 42 hüvelykes, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 kereskedelmi padlólevegő keringtető, mobil, 42 hüvelykes, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CD3UZE Modell: 45LW12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.600/400
ÖsszeállítottIgen
Csapágy típusLabda
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas16,800
CFM alacsony12,500
CFM / Watt18.5
Vezetékhossz10 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM850/750
ŐranyagAcél
Magasság44.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység20.75 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám850/750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyMennyezet, Emelet
Kések száma3
Működési erősítők7.9/6.0
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint75 dBA
Sebességek2
StílusStandard
HővédelemIgen
Feszültség115
Watts960/820
Szélesség44.75 "
Vezetékvédelem befejezésePorbevonatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5

Termék részletek:

    • Ideális a gyártósorok és munkaállomások helyszíni hűtésére és általános hűtésre raktárakban, szállítási műveletekben és gyártóüzemekben
    • Könnyebb nyomtávú anyagokkal készült, alacsony lóerős motorral, kevésbé masszív csapágyakkal
    • Felszerelt kerekekkel a mozgáshoz és egy ventilátorvédővel, amely megvédi a ventilátorlapátokat a véletlen érintkezéstől és sérülésektől
    • cULus által felsorolt ​​és az OSHA-nak megfelelő huzatvédelmi szabványok

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.ÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
DAYTON 31XL41 légkeringető 24 hüvelykes 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 fok FRészben összeállítva24 "13.5 "Teljesen zárt légterelés1/4Osztály250/1200€995.62
DAYTON 31XL42 légkeringető 36 hüvelykes 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 fok FRészben összeállítva36 "20 "Teljesen zárt légterelés1/2Osztály150/850€1,317.54
DAYTON 24P4G-13-G mezőgazdasági légkeringető, 24 hüvelyk átmérőjű | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45LW12 kereskedelmi padlólevegő keringtető, mobil, 42 hüvelykes, 115 VAC
€1,114.52 /Mértékegység