DAYTON 31XL42 légkeringető 36 hüvelykes 15000 Cfm 115v | AG2PRK

DAYTON 31XL42 légkeringető 36 hüvelykes 15000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG2PRK Modell: 31XL42

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,317.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.650
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.544
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft330
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.195
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.36 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas15,000
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM150/850
ŐranyagAcél
Magasság45.25 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.120 fok F
Max. Mélység20 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám150/850
motor típusaDC kefe nélküli
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők0.2/5.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37 "
Fázis1
Tengely Dia.25 / 32 "
Hangszint73dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts450
Szélesség42 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete poliészter por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.6155
Hajó magassága (cm)109.5
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)111.99
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.ÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
DAYTON 31XL41 légkeringető 24 hüvelykes 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 fok FRészben összeállítva24 "13.5 "Teljesen zárt légterelés1/4Osztály250/1200€995.62
DAYTON 45LW12 Kereskedelmi padlókeringtető, mobil, 42 hüvelykes, 115 VAC | CD3UZE 45 LW12104 fok FIgen42 "20.75 "Open Air-Over3/4B osztály850/750€1,114.52
DAYTON 24P4G-13-G mezőgazdasági légkeringető, 24 hüvelyk átmérőjű | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31XL42 légkeringető 36 hüvelykes 15000 Cfm 115V
€1,317.54 /Mértékegység