DAYTON 31XL41 légkeringető 24 hüvelykes 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON 31XL41 légkeringető 24 hüvelykes 7000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AG2PRJ Modell: 31XL41

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€995.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.400
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.250
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft95
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.8
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas7000
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM250/1200
ŐranyagAcél
Magasság31 11 / 32 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.120 fok F
Max. Mélység13.5 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám250/1200
motor típusaDC kefe nélküli
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők0.1/3.1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.25 "
Fázis1
Tengely Dia.19 / 32 "
Hangszint73dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts250
Szélesség30 29 / 32 "
Vezetékvédelem befejezéseFekete poliészter por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.133
Hajó magassága (cm)78
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)81
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.ÖsszeállítottDia Dia.Max. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
DAYTON 31XL42 légkeringető 36 hüvelykes 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 fok FRészben összeállítva36 "20 "Teljesen zárt légterelés1/2Osztály150/850€1,317.54
DAYTON 45LW12 Kereskedelmi padlókeringtető, mobil, 42 hüvelykes, 115 VAC | CD3UZE 45 LW12104 fok FIgen42 "20.75 "Open Air-Over3/4B osztály850/750€1,114.52
DAYTON 24P4G-13-G mezőgazdasági légkeringető, 24 hüvelyk átmérőjű | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31XL41 légkeringető 24 hüvelykes 7000 Cfm 115V
€995.62 /Mértékegység