DAYTON 44YU17 Kipufogóventilátor Slantwall 36 hüvelykes közvetlen meghajtás | AH9UYY

DAYTON 44YU17 Kipufogóventilátor Slantwall 36 hüvelykes közvetlen meghajtás

Raktáron
Tétel: AH9UYY Típus: 44YU17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,589.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Ügynökségi megfelelésA motor UL által elismert USA és Kanada.
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP10,770
CFM @ 0.050-In. SP10,100
CFM @ 0.100-In. SP9390
CFM @ 0.150-In. SP8640
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.3
CFM / Watt @ 0.050-In. SP17.4
CFM / Watt @ 0.100-In. SP15.5
CFM / Watt @ 0.150-In. SP13.8
Fan RPM839
Karima szélessége2
Keret befejezéseGalvanizált acél
Keret anyagGalvanizált acél
Szabad terület0
Teljes terhelésű erősítők5.2/2.6
Magasság40.75
HP1/2
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104
Max. Mélység27
Hálós méretX 1 2
MotorházTEAO
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Kések száma3
Nyitás szükséges H (in.)42-7/8
Nyitás szükséges W (in.)40-7/8
Fázis1
Propeller átm.36
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.5/8
típusFerdefal, közvetlen hajtás
Venturi hézag Dia.5/16
Venturi Mélység4
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 79.65
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cone Dia. (In.): 0
    • Kúpmélység (In.): 0

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaSzerelési helyKések számaFázisÁr
DAYTON 44YU07 kipufogóventilátor 36 hüvelykes közvetlen meghajtás | AH9UYM 44YU0714110779381825Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€2,604.36
DAYTON 44YU08 elszívó ventilátor 48 hüvelyk 230 V | AH9UYN 44YU08171892615973850Állandó osztott kondenzátorFüggőleges21€1,563.53
DAYTON 44YU09 kipufogó ventilátor ferdefalú 36 hüvelykes övhajtás | AH9UYP 44YU092711,42010,1701725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal41€3,136.10
DAYTON 44YU10 kipufogóventilátor 36 hüvelykes övhajtás kevesebb motorral AH9UYQ 44YU101411,59810,0521725-Függőleges4-€807.38
DAYTON 44YU12 Kipufogóventilátor Slantwall 48 Propeller | AH9UYT 44YU122819,10016,500850Állandó osztott kondenzátorFal21€2,274.56
DAYTON 44YU13 kipufogóventilátor 24 hüvelykes közvetlen meghajtású 230 V | AH9UYU 44YU1312.5561848451100Állandó osztott kondenzátorFüggőleges31€1,282.95
DAYTON 44YU14 kipufogóventilátor 48 hüvelykes ferdefalú szíjhajtás | AH9UYV 44YU142821,10018,9001725Kondenzátor indítás, Kondenzátor futásFal31€2,507.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 44YU17 Kipufogóventilátor Slantwall 36 hüvelykes közvetlen meghajtás
€1,589.24 /Mértékegység