VESTIL SR sorozatú gazdaságos anyagállványok


Szűrő
Karhosszabbítás az A-kereten túl: 12 " , Alap hossza: 36 " , Alap szélesség: 60 " , Öböl mélysége: 7.47 " , Öböl szélessége: 10.19 " , Lánc tartalmazza: Nem , Szín: Ezüst , Keret anyaga: Acél , Magába foglalja: Összeszerelési hardver , A mellékelt telepítő hardver: Igen , Hosszú kar hasmagasság: 9" , Hosszú kar hossza: 18 " , Anyaga: Acél , Hosszú karok száma: 3 , Rövid karok száma: 15 , Oldalak száma: 4 , Tárolási szintek száma: 7 , Rövid kar hasmagasság: 7 1 / 4 " , Rövid karhossz: 15 "
StílusModellSzélességKar típusaKapacitásMélységDesignMagasságMax. KapacitásszintTávolságok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
SR-WM
36 "Egyenes, enyhe ívvel1000 lbs.36 "Falra szerelhető60 "143 lbs.7€247.21
B
SR-V
36 "Egyenes2000 lbs.24 "Padlóra szerelt72 "-3€484.96
ajánlatkérés
C
SR-SS
60 "Egyenes, enyhe ívvel2000 lbs.36 "Önfenntartó66 "285 lbs.7€435.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?