Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 LE | AD3FJD

DAYTON 3YU56 szivattyús segédprogram 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AD3FJD Típus: 3YU56
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
€181.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő szivattyú
erősítők3 AC
Alapanyagpolipropilén
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő6"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
FunkcióSzivattyúk leeresztik az állóvizet 3/8 hüvelyk mélységig, hogy víztelenítsenek olyan sekély elárasztott területeket, mint a pincék, ablakkutak, tetők, tavak és tartályok
GPM víz @ 10 Ft. a feje31
GPM víz @ 15 Ft. a feje22.2
GPM víz @ 20 Ft. a feje12
GPM víz @ 5 Ft. a feje41.7
HandleLegjobb cipelés
Magasság10.5 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/3
Járókerék anyagaPA
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej25 ft.
Tengely anyagaBuna N.
TengelytömítésCRB / CMC
Top anyagpolipropilén
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU56 szivattyús segédprogram 1/3 LE
€181.49 /Mértékegység