Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3VU37 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 120 V | AG6QDY

DAYTON 3VU37 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V

Raktáron
Tétel: AG6QDY Modell: 3VU37

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€284.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos térfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik165 fok F
AC erősítők12.5/6.25
BtuH kimenet5118/3412
színekFekete
Vezetékhossz72 "
Mélység6"
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság5.5 "
Hz60
kW1.5/1.0
Max. Hőmérséklet167.90 fok F
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Hőbeállítások száma2 & Csak ventilátor
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Feszültség120
Watts1500/1000
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1915
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8516290030

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációAC erősítőkBtuH kimenetRezgő / nem rezgőFeszültségWattsSzélességszínekÁr
DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Rezgő1201500/9008.5 "Szürke€143.46
DAYTON 3VU31 elektromos térfűtéses ventilátor erőszakos / sugárzó 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Nem oszcilláló1201500/900/60011.5 "fehér€183.35
DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 120 V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Nem oszcilláló1201500/13008"Fehér / Szürke€249.70
DAYTON 1VNW9 Elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Nem oszcilláló1201500/1000/6507.75 "Szürke€199.81
DAYTON 1VNY2 elektromos ventilátorral kényszerített térfűtés 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Nem oszcilláló1201500/75015.38 "Szürke€132.50
DAYTON 3VU34 Elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Nem oszcilláló208/2404000/300010.75 "Piros€377.13
DAYTON 3VU35 elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Nem oszcilláló208/2404800/360010.75 "Piros€292.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VU37 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V
€284.35 /Mértékegység