DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 120 V | AD2XBY

DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V

Raktáron
Tétel: AD2XBY Modell: 3VU33

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€249.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos térfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik170 fok F
AC erősítők12.5/10.8
BtuH kimenet5118/4436
színekFehér / Szürke
Vezetékhossz72 "
Mélység10 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Max. Hőmérséklet149.00 fok F
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Hőbeállítások száma2 & Csak ventilátor
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Feszültség120
Watts1500/1300
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.213
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8516290030
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 3VU33 elektromos térfűtő egy hordozható ventilátoros fűtőberendezés, amely ideális a garázsok és munkahelyek környezetének fűtésére.

Jellemzők:

  • A Dayton 3VU33 elektromos térfűtő acélházzal és porszórt felülettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Kézi visszaállítású túlmelegedés elleni védelmet nyújt a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a fűtőventilátor rendelkezik egy tápellátást jelző gombbal és egy termosztáttal, amely működés közben jelzi és szabályozza a hőmérsékletet.
  • Maximális fűtőteljesítménye 5118 BTUh.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • cUL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál a Dayton 3VU33 elektromos térfűtő?

V. Álló egység rögzítést biztosít a nagyobb stabilitás érdekében.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a ventilátoros szobafűtőt?

A.

  • Ez a fűtőventilátor nem igényel gyakori karbantartást, hanem időnkénti tisztítást.
  • Tisztításhoz tisztítsa meg a légbeszívó rácsot nagynyomású levegővel vagy kefés rögzítéssel ellátott porszívóval, hogy megakadályozza a szívórács nyílásainak eltömődését.

K. Mennyi ennek a szobafűtőnek az áramlási sebessége?

A. 100 CFM.

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációAC erősítőkBtuH kimenetRezgő / nem rezgőFeszültségWattsSzélességszínekÁr
DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Rezgő1201500/9008.5 "Szürke€143.46
DAYTON 3VU31 elektromos térfűtéses ventilátor erőszakos / sugárzó 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Nem oszcilláló1201500/900/60011.5 "fehér€183.35
DAYTON 1VNW9 Elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Nem oszcilláló1201500/1000/6507.75 "Szürke€199.81
DAYTON 1VNY2 elektromos ventilátorral kényszerített térfűtés 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Nem oszcilláló1201500/75015.38 "Szürke€132.50
DAYTON 3VU34 Elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Nem oszcilláló208/2404000/300010.75 "Piros€377.13
DAYTON 3VU35 elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Nem oszcilláló208/2404800/360010.75 "Piros€292.60
DAYTON 3VU36 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerítve 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Nem oszcilláló240/2085600/420011.5 "Piros€377.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V
€249.70 /Mértékegység