DAYTON 3VU35 elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDW

DAYTON 3VU35 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 208/240v

Raktáron
Tétel: AG6QDW Modell: 3VU35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos térfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik95 fok F
AC erősítők20.0/17.3
BtuH kimenet16,380/12,285
színekPiros
Vezetékhossz72 "
Mélység10.75 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság14 "
Hz60
kW4.8/3.6
Max. Hőmérséklet172.40 fok F
NEMA Plug konfiguráció6-30P
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Feszültség208/240
Watts4800/3600
Szélesség10.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0975
Hajó magassága (cm)36.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8516290030

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációAC erősítőkBtuH kimenetRezgő / nem rezgőFeszültségWattsSzélességszínekÁr
DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Rezgő1201500/9008.5 "Szürke€143.46
DAYTON 3VU31 elektromos térfűtéses ventilátor erőszakos / sugárzó 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Nem oszcilláló1201500/900/60011.5 "fehér€183.35
DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 120 V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Nem oszcilláló1201500/13008"Fehér / Szürke€249.70
DAYTON 1VNW9 Elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Nem oszcilláló1201500/1000/6507.75 "Szürke€199.81
DAYTON 1VNY2 elektromos ventilátorral kényszerített térfűtés 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Nem oszcilláló1201500/75015.38 "Szürke€132.50
DAYTON 3VU34 Elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Nem oszcilláló208/2404000/300010.75 "Piros€377.13
DAYTON 3VU36 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerítve 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Nem oszcilláló240/2085600/420011.5 "Piros€377.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VU35 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 208/240v
€292.60 /Mértékegység