Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V

Raktáron
Tétel: AB3WVF Modell: 1VNX1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€143.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos térfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik120 fok F
AC erősítők12.5/7.0
BtuH kimenet5118/3071
színekSzürke
Vezetékhossz72 "
Mélység7.875 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Max. Hőmérséklet129.20 fok F
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Hőbeállítások száma2 & Csak ventilátor
Rezgő / nem rezgőRezgő
Fázis1
Feszültség120
Watts1500/900
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8516290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációAC erősítőkBtuH kimenetRezgő / nem rezgőFeszültségWattsSzélességszínekÁr
DAYTON 3VU31 elektromos térfűtéses ventilátor erőszakos / sugárzó 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Nem oszcilláló1201500/900/60011.5 "fehér€183.35
DAYTON 3VU33 elektromos térfűtő ventilátor, kényszerített 120 V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Nem oszcilláló1201500/13008"Fehér / Szürke€249.70
DAYTON 1VNW9 Elektromos térfűtéses ventilátor kényszerített 120v | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Nem oszcilláló1201500/1000/6507.75 "Szürke€199.81
DAYTON 1VNY2 elektromos ventilátorral kényszerített térfűtés 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Nem oszcilláló1201500/75015.38 "Szürke€132.50
DAYTON 3VU34 Elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Nem oszcilláló208/2404000/300010.75 "Piros€377.13
DAYTON 3VU35 elektromos térfűtéses ventilátor 208 / 240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Nem oszcilláló208/2404800/360010.75 "Piros€292.60
DAYTON 3VU36 elektromos térfűtéses ventilátor kényszerítve 240 / 208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Nem oszcilláló240/2085600/420011.5 "Piros€377.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VNX1 elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V
€143.46 /Mértékegység