HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tengeri zsinór készletek


Szűrő
Vezeték hossza: 50 láb. , Beltér kültér: Beltéri / kültéri , Kabát anyaga: Hőre lágyuló , NEMA csatlakozó konfiguráció: L5-30P , NEMA aljzat konfigurációja: L5-30R , Kiadóhelyek száma: 1 , Alak: Round , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 140 fokig F
StílusModellMérő / vezetőKabát színeMax. AmperNEC kábeljelölésNévleges külső Dia.TöltöttségjelzőFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL61CM52LED
6/4Sárga50ELHELYEZ1.075 "Igen125/250€3,303.25
A
HBL61CM52
6/4Sárga50ELHELYEZ1.075 "Nem125/250€3,376.66
B
HBL61CM08WLED
10/3fehér30STW0.665 "Igen125€533.12
C
HBL61CM08
10/3Sárga30ELHELYEZ0.665 "Nem125€482.04

Tengeri zsinór készletek

A Hubbell Wiring Device-Kellems tengeri kábelkészletek hosszabbítókábelek, amelyek egyik végén aljzattal, a másik végén pedig csatlakozóval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy áthidalják az áramforrás és az eszköz közötti rést. Ezek a hosszabbító kábelek rugalmasak, és hőre lágyuló köpennyel vannak bevonva a védelem és a szigetelés érdekében. NEMA besorolásúak a biztonságos működéshez beltéri és kültéri alkalmazásokban egyaránt. A csatlakozó végén egy fém tömítőgyűrű található a hajó oldali vízzáró interfészhez. Válasszon a tengeri vezetékkészletek széles választékából, amelyek 3 (10 AWG) és 4 (6 AWG) vezetékes változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?