DAYTON 3UG86 Lakossági elektromos fűtés 5118/3850 Btuh | AD2UQH

DAYTON 3UG86 Lakossági elektromos fűtés 5118/3850 Btuh

Tétel: AD2UQH Modell: 3UG86
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€145.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők6.3/5.8
BtuH kimenet5118/3850
színekÉszaki fehér
Mélység2.875 "
befejezZománc
Magasság6.75 "
Ház anyaga20 ga. Acél
Hz60
Hossz72 "
Szerelési típusEmelet
Fázis1
Elsődleges alkalmazásLakó
Feszültség208/240
Watts1128/1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)191.26
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház stílusa (hagyományos)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkBtuH kimenetszínekHáz anyagaHosszElsődleges alkalmazásFeszültségÁr
DAYTON 3KB39 Kereskedelmi elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo fehér18 ga. Acél48 "Kereskedelmi208€411.02
DAYTON 3UG77 lakossági elektromos fűtés 2560 Btuh 36 hüvelyk hossz | AD2UPZ 3UG777506.32560Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó120€97.07
DAYTON 3UG78 Lakossági elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Északi fehér20 ga. Acél48 "Lakó120€112.14
DAYTON 3UG79 lakossági elektromos fűtés 4266 Btuh 60 hüvelyk hosszúság | AD2UQB 3UG79125010.44266Északi fehér20 ga. Acél60 "Lakó120€133.49
DAYTON 3UG80 lakossági elektromos fűtés 5118 Btuh 72 hüvelyk hosszúság | AD2UQC 3UG80150012.55118Északi fehér20 ga. Acél72 "Lakó120€134.30
ajánlatkérés
DAYTON 3UG82 Lakossági elektromos fűtés 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Északi fehér20 ga. Acél30 "Lakó208/240€97.62
DAYTON 3UG83 Lakossági elektromos fűtés 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó208/240€99.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UG86 Lakossági elektromos fűtés 5118/3850 Btuh
€145.03 /Mértékegység