DAYTON 3KB39 Kereskedelmi elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AC9UHH

DAYTON 3KB39 Kereskedelmi elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L

Raktáron
Tétel: AC9UHH Modell: 3KB39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők4.8
BtuH kimenet3413
színekNavajo fehér
Mélység2.875 "
befejezZománc
Magasság6.75 "
Ház anyaga18 ga. Acél
Hz60
Hossz48 "
Szerelési típusEmelet
Fázis1
Elsődleges alkalmazásKereskedelmi
Feszültség208
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8516290090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház stílusa (hagyományos)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkBtuH kimenetszínekHáz anyagaHosszElsődleges alkalmazásFeszültségÁr
DAYTON 3UG77 lakossági elektromos fűtés 2560 Btuh 36 hüvelyk hossz | AD2UPZ 3UG777506.32560Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó120€97.07
DAYTON 3UG78 Lakossági elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Északi fehér20 ga. Acél48 "Lakó120€112.14
DAYTON 3UG79 lakossági elektromos fűtés 4266 Btuh 60 hüvelyk hosszúság | AD2UQB 3UG79125010.44266Északi fehér20 ga. Acél60 "Lakó120€133.49
DAYTON 3UG80 lakossági elektromos fűtés 5118 Btuh 72 hüvelyk hosszúság | AD2UQC 3UG80150012.55118Északi fehér20 ga. Acél72 "Lakó120€134.30
ajánlatkérés
DAYTON 3UG82 Lakossági elektromos fűtés 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Északi fehér20 ga. Acél30 "Lakó208/240€97.62
DAYTON 3UG83 Lakossági elektromos fűtés 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó208/240€99.80
DAYTON 3UG84 Lakossági elektromos fűtés 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3UG84752/10004.2/3.63413/2567Északi fehér20 ga. Acél48 "Lakó208/240€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3KB39 Kereskedelmi elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L
€411.02 /Mértékegység