Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3UG82 Lakossági elektromos fűtés 1706/1283 Btuh | AD2UQD

DAYTON 3UG82 Lakossági elektromos fűtés 1706/1283 Btuh

Raktáron
Tétel: AD2UQD Modell: 3UG82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€97.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
AC erősítők2.1/1.8
BtuH kimenet1706/1283
színekÉszaki fehér
Mélység2.875 "
befejezZománc
Magasság6.75 "
Ház anyaga20 ga. Acél
Hz60
Hossz30 "
Szerelési típusEmelet
Fázis1
Elsődleges alkalmazásLakó
Feszültség208/240
Watts376/500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)84.33
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház stílusa (hagyományos)

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkBtuH kimenetszínekHáz anyagaHosszElsődleges alkalmazásFeszültségÁr
DAYTON 3KB39 Kereskedelmi elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo fehér18 ga. Acél48 "Kereskedelmi208€411.02
DAYTON 3UG77 lakossági elektromos fűtés 2560 Btuh 36 hüvelyk hossz | AD2UPZ 3UG777506.32560Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó120€97.07
DAYTON 3UG78 Lakossági elektromos fűtés 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Északi fehér20 ga. Acél48 "Lakó120€112.14
DAYTON 3UG79 lakossági elektromos fűtés 4266 Btuh 60 hüvelyk hosszúság | AD2UQB 3UG79125010.44266Északi fehér20 ga. Acél60 "Lakó120€133.49
DAYTON 3UG80 lakossági elektromos fűtés 5118 Btuh 72 hüvelyk hosszúság | AD2UQC 3UG80150012.55118Északi fehér20 ga. Acél72 "Lakó120€134.30
ajánlatkérés
DAYTON 3UG83 Lakossági elektromos fűtés 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Északi fehér20 ga. Acél36 "Lakó208/240€99.80
DAYTON 3UG84 Lakossági elektromos fűtés 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3UG84752/10004.2/3.63413/2567Északi fehér20 ga. Acél48 "Lakó208/240€111.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UG82 Lakossági elektromos fűtés 1706/1283 Btuh
€97.62 /Mértékegység