Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3M328 Gearmotor, Parallel, Single Output Shaft, TEFC, 14 RPM, 200 Inch Lbs. Max Torque | AD2AUU

DAYTON 3M328 hajtóműves motor, párhuzamos, egy kimenő tengely, TEFC, 14 ford./perc, 200 hüvelykes font. Max nyomaték

Raktáron
Tétel: AD2AUU Modell: 3M328
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
€869.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AGMA Gear Classclass 9
Alaptól a tengely közepéig3.5 "
Csapágy típusGolyó a motoron, nagy teherbírású tűgörgő és nyomógolyók a tokon
CsapágyakNagy teherbírású tűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
Fék5X400-hoz adaptálható
Fék típusaEgyik sem
HázTEFC
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.9A
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel118:1
SebességtípusHelikális (1. szakasz), Spur (következő szakaszok)
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz60
Bemenet HP0.05 hp
Inverter névlegesIgen
Inverter minősítés118:1
Keyway mélység1"
Kulcsszélesség3 / 16 "
Hossz kevesebb tengely8.5 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. forgatónyomaték200 hüvelyk-font.
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaÁrnyékolt pole
Mount Hole középponttól középpontig terjedő hossza3"
Mount Hole szélessége középponttól középig4"
FelszerelésMinden helyzet
Szerelési tájolásBármilyen szög
Szerelési típusBármely pozíció
Adattábla fordulat / perc14 RPM
Adattábla RPM tartomány0 - 15 XNUMX fordulat / perc
Szükséges féktárcsák száma1
Kimeneti tengelyek száma1
Üzemi feszültség115V AC
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimenő tengely hossza1 1 / 2 "
Teljes magasság5.13 "
Teljes hossz6.99 "
Túlterhelés175 font
Túlnyúló teherbírás175 ft.-lbs
Fázis1
ForgásCW
RPM tartomány0 a 15
Tömítés típusaAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)37.85
HS-kód8501402020
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 3M328 AC hajtóműves motort különféle alkalmazásokban használják, amelyek szabályozott és precíz forgó mozgást igényelnek. Általában szállítószalagokban, keverőkben, keverőkben és hasonló berendezésekben található, megbízható és hatékony erőátvitelt biztosít. Fogaskerekes kialakítása megfelelő sebességcsökkentést és nyomatéknövelést tesz lehetővé, így alkalmassá teszi az irányított mozgást és egyenletes teljesítményt igénylő feladatokhoz. TEFC burkolattal rendelkezik a fokozott biztonság és a veszélyek elkerülése érdekében. Ez a hajtóműves motor edzett acél házzal és présöntvény alumínium hajtóműházzal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatom a Dayton 3M328 hajtóműves motort?

A.

  • Törölje le a motor külsejét egy tiszta ruhával.
  • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások szabadok.
  • Vigye fel a gyártó által javasolt kenőanyagot a fogaskerekekre.
  • Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopás, sérülés vagy laza alkatrészek.
  • A belső karbantartáshoz kérjen szakértői segítséget.
  • Olvassa el a mellékelt karbantartási utasításokat.
  • Tárolja a motort tiszta, száraz helyen.
  • Vészhelyzet esetére vegye fontolóra tartalék motort.
  • Kövesse a megfelelő ESD óvintézkedéseket, ha alkalmazható.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hajtóműves motor kiválasztásakor?

A.

  • Válassza ki a sebesség- és nyomatékkövetelményeinek megfelelő áttételt.
  • Vegye figyelembe a rendelkezésre álló szerelési helyet és konfigurációt.
  • Győződjön meg a kompatibilitásról az áramforrással és a feszültséggel.
  • Válasszon egy nagy hatásfokú hajtóműves motort az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.
  • Fontolja meg, hogy a hajtóműves motor milyen gyakran és mennyi ideig fog működni.
  • Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a hőmérséklet, a páratartalom és az elemeknek való kitettség.

K. Mi a különbség a Dayton AC hajtóműves motorja és az egyenáramú hajtóműves motor között?

A. Dayton AC hajtóműves motorok váltakozó árammal működnek, míg Dayton DC hajtóműves motorok egyenárammal működnek. Az AC hajtóműves motorok bonyolultabb vezérlőrendszereket foglalnak magukban az AC teljesítmény természetéből adódóan, míg az egyenáramú hajtóműves motorok egyszerűbb és jobban adaptálható vezérlési lehetőségeket kínálnak, lehetővé téve a sebesség és az irány pontos szabályozását. Az AC hajtóműves motorok gyakran lágyindító mechanizmusokat igényelnek, hogy megakadályozzák a hirtelen nyomatéklökéseket az indítás során, míg az egyenáramú hajtóműves motorok simább és szabályozottabb indítást és leállítást tesznek lehetővé.

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€818.36
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€709.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3M328 hajtóműves motor, párhuzamos, egy kimenő tengely, TEFC, 14 ford./perc, 200 hüvelykes font. Max nyomaték
€869.11 /Mértékegység