HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló fallemezek


Szűrő
Építés: Öntött , Befejez: Könnyű textúra , Hossz: 4.63 " , Beépítési: Függőleges FS / FD tartó , Bandák száma: 1-banda , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Méret: Standard , Szélesség: 2.94 "
StílusModellszínekAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL1795
Szűrő kikapcsolásaszilikonSzilikonbuborék, illeszkedik a kapcsolóhoz, szabotázsálló€126.24
B
HBL1785
SzürkeNeoprén120 V-os fényszóró€155.70

Időjárásálló fallemezek

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló fali lemezeket úgy tervezték, hogy függőlegesen rögzítsék a Hubbell PressSwitch nyomógombos kapcsolókra, hogy megvédjék őket a portól, esőtől, hőtől és hótól. Az öntött szerkezet könnyű textúrájú felülettel letisztult megjelenést biztosít. Ezek a fali lemezek neoprén (120 V-os jelzőlámpával a tápellátás jelzésére) és szilikon (átlátszó buborékkal a nyomógombok tisztánlátásáért) változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?