Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HGN7 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 6 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNJ

DAYTON 3HGN7 vezérlő csappantyú 8-1/4in D 6 hüvelyk csatornaátmérő

Raktáron
Tétel: AC9LNJ Modell: 3HGN7
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
€438.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő csappantyú
Tengely átmérője1 / 2 "
CsapágyakRozsdamentes acél
Penge anyag14 ga. Galvanizált acél
Penge típusaRound
Csappantyú Dia.5.875 "
Csatorna Dia.6"
InAlacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek
Keretmélység8.25 "
Keret anyag20 ga. Galvanizált acél
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség3000 fpm
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
SealsEPDM penge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely (acéllemez)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
DAYTON 3HGN8 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 8 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€497.89
DAYTON 3HGN9 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 10 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "€527.45
DAYTON 3HGP1 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 12 hüvelykes csőátmérő | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€561.34
DAYTON 3HGP2 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 14 hüvelykes csatorna átmérője | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "€575.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGN7 vezérlő csappantyú 8-1/4in D 6 hüvelyk csatornaátmérő
€438.47 /Mértékegység