IDEAL Szigetelt anyacsavar kerek


Szűrő
Penge anyaga: Magas széntartalmú szerszámacél , Fogantyú: Párna markolat , Fogantyú színe: Sárga, fekete markolattal , Fogantyú kialakítása: Párna markolat , Szikramentes: Nem , Teljes hossz: 9.25 " , SAE vagy metrika: SAE , Shank: Round , szár hossza: 5" , Szár anyaga: Lángálló hőre lágyuló műanyag , Szár típusa: Szilárd kerek , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A
35-9296
1 / 2 "1 / 2 "€55.52
B
35-9291
1 / 4 "1 / 4 "€47.52
C
35-9290
3 / 16 "3 / 16 "€46.64
D
35-9292
5 / 16 "5 / 16 "€46.90
A
35-9295
7 / 16 "7 / 16 "€54.20
A
35-9297
9 / 16 "9 / 16 "€56.27
E
35-9293
11 / 32 "11 / 32 "€47.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?