DAYTON 3HGP2 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 14 hüvelykes csatorna átmérője | AC9LNN

DAYTON 3HGP2 vezérlő csappantyú 8-1/4in D 14 hüvelykes csatornaátmérő

Raktáron
Tétel: AC9LNN Modell: 3HGP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő csappantyú
Tengely átmérője1 / 2 "
CsapágyakRozsdamentes acél
Penge anyag14 ga. Galvanizált acél
Penge típusaRound
Csappantyú Dia.13.875 "
Csatorna Dia.14 "
InAlacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek
Keretmélység8.25 "
Keret anyag20 ga. Galvanizált acél
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség3000 fpm
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
SealsEPDM penge

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely (acéllemez)

Termékváltozatok

TermékekModellCsappantyú Dia.Csatorna Dia.Ár
DAYTON 3HGN7 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 6 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"€438.47
DAYTON 3HGN8 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 8 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€497.89
DAYTON 3HGN9 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 10 hüvelyk csatorna átmérője | AC9LNL 3HGN99.875 "10 "€527.45
DAYTON 3HGP1 szabályozó csappantyú 8-1/4in D 12 hüvelykes csőátmérő | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€561.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGP2 vezérlő csappantyú 8-1/4in D 14 hüvelykes csatornaátmérő
€575.09 /Mértékegység