DAYTON 3HGG1 négyzet alakú füstcsillapító 24v 7-3/4 hüvelyk szélesség | AC9LLD

DAYTON 3HGG1 négyzet alakú füstcsappantyú, 24v, 7-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9LLD Modell: 3HGG1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€848.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros füstcsillapító
Tényleges magasság7.75 "
Tényleges szélesség7.75 "
Penge16 ga.
Mélység12 "
Keret16 ga.
Szabad terület35.28 négyzetméter.
Hz60
AnyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Sebesség2000 fpm
Szerelési típusFüggőleges Vízszintes
Névleges csőmagasság8"
Névleges csatornaszélesség8"
Fázis1
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
Ajánlott megtartási szögMfr. 2TGG5
SealsRugalmas rozsdamentes acél tartó
AlakNégyzet
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1515
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges magasságTényleges szélességSzabad területFeszültségÁr
DAYTON 3HGG2 négyzet alakú füstcsillapító 24v 9-3/4 hüvelyk szélesség | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.24€863.90
DAYTON 3HGG3 négyzet alakú füstcsappantyú, függőleges/vízszintes | AC9LLF 3HGG315.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.24€922.35
DAYTON 3HGG4 négyzet alakú füstcsappantyú, 17-3/4 hüvelyk magasság | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 négyzetméter.24€1,007.93
DAYTON 3HGG5 négyzet alakú füstcsappantyú, 23-3/4 hüvelykes magasság | AC9LLH 3HGG523.75 "23.75 "382.32 négyzetméter.24€1,112.97
DAYTON 3HGG6 négyzet alakú füstcsillapító 120v 7-3/4 hüvelyk szélesség | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 négyzetméter.120€848.33
DAYTON 3HGG7 négyzet alakú füstcsillapító 120v 9-3/4 hüvelyk szélesség | AC9LLK 3HGG79.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.120€872.54
DAYTON 3HGG8 négyzet alakú füstcsillapító 15-3/4 hüvelyk szélesség | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.120€1,012.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGG1 négyzet alakú füstcsappantyú, 24v, 7-3/4 hüvelyk szélesség
€848.38 /Mértékegység