SCHNEIDER ELECTRIC LED egység


Szűrő
Átmérő: 60mm , Felvillanások percenként: egyenletes , Magasság: 3.5 " , Ház anyaga: Polikarbonát , Lámpa típusa: LED , Hossz: 5.2 " , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: LED , Beépítési: Csavaros szorító , Üzemi hőmérséklet: -25 foktól 50 fokig , Értékelés: IP65 , Feszültség: 24 VAC/DC , Szélesség: 3.6 "
StílusModellszínekÁramlatÁr (ÁFA nélkül)
A
XVUC26
Kék50mA€402.95
B
XVUC23
Zöld50mA€378.18
C
XVUC25
narancs40mA€378.18
D
XVUC24
Piros40mA€378.18
E
XVUC29
Piros / sárga / sárga / zöld / kék / fehér70mA€506.88
F
XVUC27
fehér50mA€402.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?