DAYTON Motoros füstcsillapítók, tér


Szűrő
Mélység: 12 " , Keret: 16 ga. , Hz: 60 , Anyaga: Galvanizált acél , Max. Hőmérséklet: 350 fok F , Max. Sebesség: 2000 fpm , Rögzítési típus: Függőleges Vízszintes , fázis: 1 , Tömítések: Rugalmas rozsdamentes acél tartó , Alak: Négyzet
StílusModellTényleges magasságTényleges szélességSzabad területFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
3HGG6
7.75 "7.75 "35.28 négyzetméter.120€848.33
A
3HGG1
7.75 "7.75 "35.28 négyzetméter.24€848.38
A
3HGG7
9.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.120€872.55
A
3HGG2
9.75 "9.75 "43.48 négyzetméter.24€863.91
A
3HGG3
15.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.24€922.35
A
3HGG8
15.75 "15.75 "159.69 négyzetméter.120€1,012.11
A
3HGG9
17.75 "17.75 "240.91 négyzetméter.120€1,010.37
A
3HGG4
17.75 "17.75 "240.91 négyzetméter.24€1,007.94
A
3HGG5
23.75 "23.75 "382.32 négyzetméter.24€1,112.97
A
3HGH1
23.75 "23.75 "382.32 négyzetméter.120€1,114.58

Motoros füstcsillapítók, tér

A Dayton Square motoros füstcsappantyúkat úgy tervezték, hogy megvédjék az épületeket véletlen tűz és füst esetén. Ideálisak a HVAC rendszer vészhelyzeti vezérléséhez. Ezek a csappantyúk automatikusan bezáródnak áramszünet vagy hőmérséklet-emelkedés esetén, hogy megakadályozzák a füst átterjedését a csatornákon. 16-os horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, és rugalmas rozsdamentes acél tömítéssel rendelkeznek. Ezek a csappantyúk függőleges és vízszintes helyzetben is felszerelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?