Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3GTG1 Propeller 20 Inch 5/8 Bore 4580 Cfm | AC9HWD

DAYTON 3GTG1 propeller 20 hüvelykes 5/8 furat 4580 Cfm

Raktáron
Tétel: AC9HWD Modell: 3GTG1
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
€248.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP4580
CFM @ 0.125-In. SP3940
CFM @ 0.250-In. SP3360
CFM @ 0.375-In. SP2840
CFM @ 0.500-In. SP2325
Kulcsnyílás3/16 'ny. És 3/32' d
Max. FORDULAT1725
Kések száma4
Hangmagasság24 fok
Propeller átm.20 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges motor HP1/2
ForgásCW a lemerüléssel szemben
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GTG1 propeller 20 hüvelykes 5/8 furat 4580 Cfm
€248.24 /Mértékegység