Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF

DAYTON 2C842 12 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AB9DAF Modell: 2C842

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€89.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága2-29 / 32 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége5 9 / 16 "
Fura Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP1087/737
CFM @ 0.125-In. SP945/536
CFM @ 0.250-In. SP809/325
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság33 fok
Propeller átm.12 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/20
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/60
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1550
RPM alacsony1050
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97
DAYTON 2MXX9 légcsavar átmérője 12 hüvelyk furatátmérő 5/16 hüvelyk | AC2URH 2MXX9-Alumínium2.125 "---15505€31.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C842 12 hüvelykes lapátos ventilátor
€89.73 /Mértékegység