DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV

DAYTON 2C362 Lapátventilátor 18 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB9CXV Modell: 2C362

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága4-1 / 16 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége9.187 "
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP3408/2252
CFM @ 0.125-In. SP3180/1868
CFM @ 0.250-In. SP2916/1522
Max. FORDULAT1725
Kések száma3
Hangmagasság26 fok
Propeller átm.18 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/3
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/11
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1725
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)45.47
Hajó hossza (cm)45.47
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97
DAYTON 2MXX9 légcsavar átmérője 12 hüvelyk furatátmérő 5/16 hüvelyk | AC2URH 2MXX9-Alumínium2.125 "---15505€31.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C362 Lapátventilátor 18 hüvelyk átmérőjű
€120.60 /Mértékegység