DAYTON 3BB96 szennyvízkidobó szivattyú, 3240–480 V AC, kapcsoló nélkül | AC8LDY

DAYTON 3BB96 szennyvízkidobó szivattyú, 3240–480 V AC, kapcsoló nélkül

Raktáron
Tétel: AC8LDY Modell: 3BB96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,062.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők12.9, 6.1
Alapanyag303 Stainless Steel
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő17 "
NPT-mentesítés3"
Kibocsátási méret3 "-NPT
GPM víz @ 20 Ft. a feje300
GPM víz @ 25 Ft. a feje250
GPM víz @ 30 Ft. a feje210
GPM víz @ 40 Ft. a feje115
GPM víz @ 50 Ft. a feje15
Magasság26.5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok2.5 "
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Motor fordulatszám1750
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyagaSic
TengelytömítésSzilícium-karbid
KapcsolótípusEgyik sem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)54.1
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA4 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC2EKQ 2JGA42811Rozsdamentes acél--90--€690.38
DAYTON 2JGA5 merülő szennyvízszivattyú 1/2 lóerős | AC2EKR 2JGA54212.3Rozsdamentes acél22-95--€1,859.96
DAYTON 2JGA6 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKT 2JGA6739.2Rozsdamentes acél5010135--€988.13
DAYTON 2JGA7 merülő szennyvízszivattyú 1 LE | AC2EKU 2JGA7722.6Rozsdamentes acél5222130--€1,151.04
DAYTON 3BB87 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE | AC8LDN 3BB87512303 Stainless Steel--115--€872.37
DAYTON 3BB88 szennyvízkidobó szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas, 120 VAC, 1750 ford./perc, 1 fázis | AC8LDP 3BB88-12303 Stainless Steel--140--€1,082.02
DAYTON 3BB89 merülő szennyvízszivattyú 1/2 LE | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Stainless Steel--140--€1,179.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB96 szennyvízkidobó szivattyú, 3240–480 V AC, kapcsoló nélkül
€4,062.59 /Mértékegység