HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Háromutas kapcsolók, 3A / 15A


Szűrő
AC erősítők: 15 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Építkezés: Öntött ABS , Fokozat: Kereskedelmi , Zár típusa: Nem hengeres , Zárás: Nem , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Irányultság: Vízszintes , Névleges HP: 0.5 a 2 , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 3-Way , Feszültség (AC): 120 a 277 , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG , Bekötési mód: Vezetékmodul
StílusModellAnyagAkciószínekFeszültségértékelésSzélességConnectivityJelenlegi minősítésMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
RS315LA
--------€12.60
B
RS315AL
---------
ajánlatkérés
C
DS320GYLV
--Szürke24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
D
DS320ILV
--Elefántcsont24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
E
HBL18203LCN
-SnapFekete347 VAC1.3 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.86 "€56.08
F
RS315I
--------€12.60
G
HBL18223ICN
-SPDTElefántcsont347 VAC1.3 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.86 "€49.50
H
DS320BKLV
--Fekete24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
I
DS320LV
--barna24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
J
RS315ILAL
---------
ajánlatkérés
K
CSB320WHLV
--fehér24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
L
DS320RLV
--Piros24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
M
CSB320ILV
--Elefántcsont24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
N
RS315ILLA
--------€21.90
O
CSB320RLV
--Piros24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
P
RS315SAL
---------
ajánlatkérés
Q
RS315ILC
--------€21.90
R
RS315S
--------€13.34
S
DS320WLV
--fehér24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
T
CSB320LALV
--Könnyű mandula24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
U
DS320ALLV
--Mandula24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
V
DS320LALV
--Könnyű mandula24 VDC--5 A--
ajánlatkérés
W
RS315BK
--------€12.60
X
CSB320BKLV
--Fekete24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
Y
RS315SLA
--------€13.34
Z
RS315W
--------€12.60
A1
RS315ILI
--------€21.90
B1
HBL18203CN
-SPDTbarna347 VAC1.3 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.86 "€44.01
C1
RS315ILW
--------€21.90
B1
HBL18223CN
-SPDTbarna347 VAC1.3 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.86 "€49.50
D1
HBL1223PLC
-SPDTSzűrő kikapcsolása120-277 VAC1.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.86 "€143.13
E1
RS315SW
--------€13.34
F1
RS315
--------€12.60
G1
RS315SI
--------€13.34
H1
HBL18203ICN
-SPDTElefántcsont347 VAC1.3 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.86 "€44.01
I1
CS315AL
--Mandula120-277 VAC--15 A-€18.75
J1
HBL1223ILC
-SPDTSzűrő kikapcsolása120-277 VAC1.31 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.86 "€103.29
K1
CSB320BRLV
--barna24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
L1
CSB320GYLV
--Szürke24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
I1
CSB320ALLV
--Mandula24 VDC--5 A-€27.77
ajánlatkérés
M1
CSB320GY
Akrilnitril-bután sztirol-hőre lágyuló polimer, nejlonSPDTSzürke120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "€21.74
N1
CSL315I
NejlonSPDTElefántcsont120-277 VAC1.34 "Előkábelezett15 A1.83 "€20.48
O1
CSL315AL
NejlonSPDTMandula120-277 VAC1.34 "Előkábelezett15 A1.83 "€20.48
P1
CSL320
NejlonSPDTbarna120-277 VAC1.34 "Előkábelezett20 A1.83 "€23.30
Q1
CSB315
NejlonSPDTbarna120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.83 "€25.46
I1
CSB320AL
NejlonSPDTMandula120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "€22.21
X
CSB315BK
NejlonSPDTFekete120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.83 "€19.54
I1
CSB315AL
NejlonSPDTMandula120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.83 "€19.54
T
CSB315LA
NejlonSPDTKönnyű mandula120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.83 "€19.54
R1
CSB315GY
NejlonSPDTSzürke120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes15 A1.83 "€23.42
S1
CSB320W
NejlonSPDTfehér120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "€23.76
O
CSB320R
NejlonSPDTPiros120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "€22.21
X
CS315BK
NejlonSPDTFekete120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes15 A1.83 "€19.54
M
CS315I
NejlonSPDTElefántcsont120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes15 A1.83 "€18.75
T
CS315LA
NejlonSPDTKönnyű mandula120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes15 A1.83 "-
ajánlatkérés
T1
CS320W
NejlonSPDTfehér120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes20 A1.83 "€21.57
U1
CSL315LA
NejlonSPDTKönnyű mandula120-277 VAC1.34 "Előkábelezett15 A1.83 "€20.48
V1
CSL315GY
NejlonSPDTSzürke120-277 VAC1.34 "Előkábelezett15 A1.83 "€20.48
X
CS320BK
NejlonSPDTFekete120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes20 A1.83 "€21.57
L1
CS320GY
NejlonSPDTSzürke120-277 VAC1.49 "Csak oldalsó vezetékes20 A1.83 "€21.57
W1
CSB320I
NejlonSPDTElefántcsont120-277 VAC1.49 "Hátsó és oldalsó vezetékes20 A1.83 "€25.41

Háromutas kapcsolók, 3A / 15A

A Style Line sorozat Hubbell Wiring Device-Kellems 3-utas billenőkapcsolói ideálisak elektromos szerelvények vezérlésére 2 különböző helyről építőipari és ipari alkalmazásokban. Hátsó és oldalsó vezetékes vagy előhuzalozott kialakításúak a vezetékek csatlakoztatásának optimalizálása érdekében. Ezek a kapcsolók hőre lágyuló/hőre keményedő szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek LED-kijelzővel vannak felszerelve, amely jelzi, ha a terhelés Be vagy Ki állásban van. Válasszon a kapcsolók széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A-es névleges teljesítményben kaphatók, elefántcsont, szürke, világos mandula, átlátszó, mandula, barna, piros, fehér és fekete színben. Raptor Supplies.
Ajánlunk 1 pólusú billenő kapcsolók hasonló funkciókkal és specifikációkkal két elektromos szerelvény egy helyről történő vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?